Frenafiletti stick 248

Codice art.: 083300 248
(CHF 206.32 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 248
Base chimica Estere dimetacrilato
Spessore 1,1 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 5 min
Completamente indurito dopo 6 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; Colla anaerobica; Colla monocomponente; impedisce il grippaggio
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; tutti i raccordi filettati
Per misura del filetto M fino a M50
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 17 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore blu
Capacità 19 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 48 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083300 248
EAN / GTIN 5010266382678
Codice del produttore 791313

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Stick con sigillante per viti pastoso, minor consumo di colla, senza gocciolamento.
Sigillante per viti pastoso.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Stick: di media resistenza, adatto a tutti i metalli e ai materiali passivi.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello