Vernice colorata Acrylic Paint avorio chiaro, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083103 400
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 20.63 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
Prezzo per 6 Articolo: 49.50 CHF
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo
Idoneità per materiali Calcestruzzo; legno; plastica; metallo
Temperatura superficiale massima 80 °C
Vernice per segnaletica avorio chiaro
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 10 min
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua si
Contenuto 400 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083103 400
copia
EAN / GTIN 5412386201196
copia
Produttore CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice colorata ad asciugatura rapida a base di resina acrilica con elevata opacità e proprietà di copertura. Grazie alla combinazione unica di flessibilità e resistenza agli urti, il prodotto è molto resistente agli agenti esterni e offre una protezione di lunga durata per ogni tipo di superficie. Le vernici di protezione sono resistenti ai graffi e agli urti e presentano un’elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Utilizzabile sia all’interno che all’aperto.

Nota:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. Agitare bene il barattolo prima dell’uso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello