Cera anticorrosiva WS 440 500 ml

Codice art.: 083096 500
(CHF 40.90 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 400 ml
Colore crema
Punto di infiammabilità -80 °C
Idrosolubilità insolubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Esecuzione Bomboletta spray
Tipo di prodotto Protezione contro la corrosione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083096 500
EAN / GTIN 4260205361139
Codice del produttore WS 440 400

Descrizione

Esecuzione:

Cera anticorrosiva a base di oli minerali paraffinici e additivi anticorrosione. Offre una conservazione di protezione speciale per trasporti (in particolare in mare) e conservazione a lungo termine per utensili, profilati, componenti di precisione e macchine. Impiego nel range di temperatura: da −30 °C a 160 °C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello