• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Agente distaccante a film umido NSR Food, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083091 500
Price per 1 Articolo (CHF 28.60 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.30 / Articolo
    (CHF 28.60 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  11.90 / Articolo
    (CHF 23.80 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore giallo
Idrosolubilità insolubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Esecuzione Bomboletta spray
Tipo di prodotto Agente distaccante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083091 500
EAN / GTIN 5412386065644
Codice del produttore 32957-AA
Manufacturer CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Agente distaccante a film umido senza silicone per la lavorazione di materie plastiche. Con certificazione NSF M1 per l’uso su materiali da imballaggio a contatto con gli alimenti.
  • Agente distaccante liquido incolore a elevata capacità di separazione, soprattutto in caso di materiali termoplastici.
  • Migliora le caratteristiche superficiali dei materiali quali PLA (acido polilattico), PC (policarbonato), PE (polietilene) e PP (polipropilene).
  • Senza silicone, trasferimento minimo di materiale sui pezzi stampati. Ideale per stampi che richiedono una post-lavorazione (verniciatura, stampa o incollaggio).
  • Temperatura d’esercizio elevata fino a 200 °C.
  • Non provoca cricche di tensione sulle materie plastiche.
  • Certificazione NSF: categoria M1, numero scheda 155325.

Uso:

Ideale per la sformatura di componenti in plastica e gomma, in particolare per i materiali da imballaggio per l’industria alimentare. Utilizzabile come lubrificante senza silicone nel settore della tecnologia alimentare.
  • Applicare uno strato sottile e uniforme sullo stampo pulito e asciutto.
  • Lasciare asciugare per qualche secondo finché i solventi non saranno evaporati.
  • Se la capacità di separazione diminuisce, ripetere l’operazione.
  • Per le avvertenze per la sicurezza relative alla lavorazione, consultare la scheda tecnica di sicurezza aggiornata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello