Agente distaccante a film secco NSR Dry 500 ml

Codice art.: 083088 500
(CHF 22.80 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Testina nebulizzatrice Standard
    Contenuto 500 ml
    Colore trasparente
    Idrosolubilità insolubile
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
    Esecuzione Bomboletta spray
    Tipo di prodotto Agente distaccante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083088 500
    EAN / GTIN 5412386064968
    Codice del produttore 32841-AA

    Descrizione

    Esecuzione:

    Agente distaccante a film secco universale senza silicone, adatto per materiali termoplastici e termoindurenti nonché per gomme o materie plastiche soggette a fessurazioni da sollecitazione.
    • Agente distaccante per stampi a film secco a base di cera/estere.
    • Senza silicone, trasferimento minimo di materiale sui pezzi stampati. Ideale per stampi che richiedono una post-lavorazione (verniciatura, stampa o incollaggio).
    • Temperatura d’esercizio massima: 150 °C.

    Uso:

    Ideale per la sformatura di gomme e materiali termoplastici e termoindurenti, nonché per materie plastiche soggette a fessurazioni da sollecitazione come PC, PS, PET o PMMA. Lubrificante e agente distaccante per guide di scorrimento, tessuti, espansi, ecc.
    • Applicare uno strato sottile e uniforme sullo stampo pulito e asciutto.
    • Lasciare asciugare per qualche secondo finché i solventi non saranno evaporati.
    • Se la capacità di separazione diminuisce, ripetere l’operazione.
    • Per le avvertenze per la sicurezza relative alla lavorazione, consultare la scheda tecnica di sicurezza aggiornata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello