• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Spray di isolamento per saldature Easy Weld, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083084 500
Price per 1 Articolo (CHF 14.40 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.20 / Articolo
    (CHF 14.40 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  6.00 / Articolo
    (CHF 12.00 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
291 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,5 l
Colore trasparente
Punto di ebollizione 35 °C - 65 °C
Punto di infiammabilità -45 °C
Temperatura di autocombustione 200 °C
Idrosolubilità insolubile
Viscosità dinamica < 7 mPas
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Agente distaccante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083084 500
EAN / GTIN 5412386005022
Codice del produttore 30738-AB
Manufacturer CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Spray di isolamento per saldature protegge gli ugelli di cannello, i pezzi e le superfici dal grippaggio di perle di saldatura. Senza silicone e biodegradabile.
A base di pregiati oli di estere, privo di acqua, ad asciugatura rapida.
Proteggono i pezzi dagli spruzzi di saldatura e mantengono liberi gli ugelli.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello