Pasta ceramica Ceramic Paste 100 ml

Codice art.: 083069 100
Nuovo prodotto
(CHF 14.00 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Kilogramm
    CHF  14.00 / Kilogramm
    (CHF 14.00 / 100 Gram)
  • da 12 Kilogramm
    CHF  11.65 / Kilogramm
    (CHF 11.65 / 100 Gram)
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo; GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Esecuzione Tubetto
Contenuto (kg) 0,1 kg
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Pasta ceramica / pasta di rame

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083069 100
EAN / GTIN 5412386065828

Descrizione

Esecuzione:

La pasta impedisce il grippaggio, il bloccaggio e la corrosione. Adatta soprattutto per componenti e viti esposti a fonti di calore, ad elevata pressione o ad ambienti corrosivi.
Pasta ceramica resistente alle alte temperature, con un campo d’azione da −30 °C a 1400 °C. Non volatile, ottime proprietà di separazione, resistente alle emulsioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello