Pasta di rame Copper Paste, Contenuto: 100g

Codice art.: 083068 100
Price per 1 Articolo (CHF 11.60 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.60 / Articolo
    (CHF 11.60 / 100 Gram)
  • da 12 Articolo
    CHF  9.65 / Articolo
    (CHF 9.65 / 100 Gram)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
157 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tubetto
Contenuto 0,1 l
Colore Rame
Form Pasta
Punto di infiammabilità > 250 °C
Temperatura di autocombustione 200 °C
Idrosolubilità insolubile
Proprietà ossidanti no
Campo di impiego temperatura -30 °C - 1.100 °C
Tipo di prodotto Pasta ceramica / pasta di rame

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083068 100
EAN / GTIN 5412386017681
Codice del produttore 10690-AB
Produttore CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

La pasta impedisce il grippaggio, il bloccaggio e la corrosione. Adatta soprattutto per componenti e viti esposti a fonti di calore, ad elevata pressione o ad ambienti corrosivi.
Pasta di montaggio antigrippaggio e aggrappante di alta qualità su base di rame pregiata con grasso base antigoccia. Termostabile da -30 °C a 1100 °C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello