Olio anticorrosivo 200 ml

Codice art.: 083047 200
(CHF 5.90 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,2 l
Colore giallo chiaro
Punto di ebollizione -48 °C
Punto di infiammabilità -104 °C
Idrosolubilità insolubile
Proprietà ossidanti no
Viscosità cinematica 18 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Protezione contro la corrosione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083047 200
EAN / GTIN 4017777252606
Codice del produttore 25260

Descrizione

Uso:

Cura e protegge dalla corrosione tutti i tipi di metallo senza impastare né incrostare le superfici.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello