{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Bomboletta spray | |
Testina nebulizzatrice | Standard | |
Contenuto | 0,4 l | |
Colore | giallo chiaro | |
Punto di ebollizione | -48 °C | |
Punto di infiammabilità | -104 °C | |
Idrosolubilità | emulsionabile | |
Proprietà ossidanti | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 50 °C | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma | |
Tipo di prodotto | Olio multifunzionale / olio universale |
Codice articolo | 083045 400 | |
EAN / GTIN | 4017777218312 | |
Codice del produttore | 21831 |