Olio universale 350 ml

Codice art.: 083042 350
(CHF 42.14 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Flexi Straw
Contenuto 0,35 l
Colore giallo chiaro
Punto di ebollizione -48 °C
Punto di infiammabilità -104 °C
Idrosolubilità emulsionabile
Proprietà ossidanti no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083042 350
EAN / GTIN 4017777217452
Codice del produttore 21745

Descrizione

Esecuzione:

L’olio universale Ballistol neutralizza gli acidi leggeri e il sudore delle mani ed è molto ben tollerato. Ecologico, senza resine e incredibilmente versatile.
Ideale per la cura, la manutenzione e la conservazione di utensili di qualsiasi tipo. Adatto soprattutto a codoli di utensili, elementi di serraggio, strumenti di misura, morse per molare, nonché per lo stoccaggio sicuro di pezzi stampati. Neutralizza acidi leggeri e il sudore delle mani ed è molto ben tollerato. Ecologico, senza resine e incredibilmente versatile.
Suggerimento: è possibile rimuovere la testina nebulizzatrice e fissarla su altre bombolette spray della linea BALLISTOL, come ad es. l’olio universale da 400 ml n. art. 083045 400.

Uso:

Il tubo di nebulizzazione VarioFlex da 12,5 cm di lunghezza è flessibile e può essere piegato in qualsiasi direzione. Raggiunge facilmente gli angoli meno accessibili. Il getto di nebulizzazione è estremamente sottile e dosabile con la massima precisione. Tuttavia, anche la nebulizzazione non viene trascurata: basta abbassare il tubo apposito portandolo in posizione verticale e innestarlo di conseguenza.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello