Olio protettivo 3-36, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083025 500
(CHF 33.50 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.75 / Articolo
    (CHF 33.50 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  13.95 / Articolo
    (CHF 27.90 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,5 l
Colore blu-verde
Punto di ebollizione 190 °C - 250 °C
Punto di infiammabilità 78 °C
Idrosolubilità emulsionabile
Viscosità dinamica 3,9 mPas
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Sistema di pulizia / olio detergente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083025 500
EAN / GTIN 5412386006319
Codice del produttore 10110-AU

Descrizione

Esecuzione:

Olio detergente e protettivo per superfici in metallo. Rimuove i residui di sporco, elimina l’umidità e forma una sottile pellicola di protezione. Crea superfici lucide in modo uniforme. Privo di silicone, resina e acidi. Omologazione per alimenti NSF® H2.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello