Detergente per acciaio legato Inox Kleen 500 ml

Codice art.: 083024 500
(CHF 28.90 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.45 / Articolo
    (CHF 28.90 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  12.05 / Articolo
    (CHF 24.10 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
239 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 500 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Detergente per acciaio legato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083024 500
EAN / GTIN 5412386005039
Codice del produttore 20720-AU

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma detergente e protettiva per acciaio legato, cromo, alluminio e materie plastiche. Rimuove tutti i residui di sporco e lascia una pellicola di protezione idrorepellente (a prova di impronte digitali). Omologazione per alimenti NSF® A7/C1.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello