Detergente di sicurezza Lectra Clean II, 500 ml, Modello: 500

Codice art.: 083022 500
(CHF 35.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.50 / Articolo
    (CHF 35.00 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  14.60 / Articolo
    (CHF 29.20 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 0,5 l
Punto di infiammabilità 63 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Codice del produttore 30449-AK

Descrizione

Esecuzione:

Detergente forte e ad azione profonda con elevata sicurezza di applicazione. Elevata rigidità dielettrica di 43 kV, elevato punto di infiammabilità di 63 °C. Ideale per sporco ostinato su componenti meccanici, nonché su motori elettrici, quadri elettrici, trasformatori, ecc.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello