Detergente per macchine e officine Eco Complex Blue 5000 ml

Codice art.: 083016 5000
(CHF 19.22 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Tanica
    Contenuto 5.000 ml
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo
    Tipo di prodotto Detergente per uso industriale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083016 5000
    EAN / GTIN 5412386004872
    Codice del produttore 10282-AA

    Descrizione

    Esecuzione:

    Detergente concentrato idrosolubile alcalino per la pulizia universale in grande scala e la sgrassatura di macchine, impianti, ripiani, superfici di lavoro e nastri trasportatori. Sostanze tensioattive facilmente biodegradabili. Omologazione per alimenti NSF® A1.

    Uso:

    Eco Complex Blue è adatto per la pulizia di tutte le superfici lavabili con acqua. Le seguenti diluizioni con acqua sono da considerarsi come valori indicativi:
    • Prodotto non diluito: rimuove efficacemente lo sporco ostinato da componenti meccanici, motori, utensili, carrelli elevatori a forche, ecc.
    • Diluizione da 1:4 a 1:8: pulizia efficace dei componenti metallici nei piani di lavaggio pezzi.
    • Diluizione da 1:10 a 1:30: pulizia di manutenzione di impianti, veicoli e pareti, eventualmente eseguita con l’ausilio di pulitori a vapore o idropulitrici.
    • Diluizione da 1:50 a 1:100: pulizia delicata di pavimenti, tessuti, tappeti e tappezzerie, nonché di superfici in vetro, alluminio e acciaio legato.
    Per la diluizione si consiglia di utilizzare acqua calda (circa 50 °C). Dopo la pulizia, risciacquare le superfici con acqua fredda.

    Nota:

    Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello