Detergenti universali Professional Degreaser 1000

Codice art.: 083011 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
554 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS08 nocivo per la salute; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Tanica
    Contenuto 1 l
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS08 nocivo per la salute; GHS09 nocivo per l'ambiente
    Tipo di prodotto Detergenti universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083011 1000
    EAN / GTIN 5412386061981
    Codice del produttore 32531-AA

    Descrizione

    Esecuzione:

    Detergente universale ad alte prestazioni e sgrassatore con ampio spettro d’azione. Indicato per sgrassare e rimuovere residui di colla e di resina dalle superfici in metallo. Per la pulizia di utensili, viti, raccordi, nonché per pretrattare punti di incollaggio senza lasciare residui e con asciugatura rapida all’aria.

    Nota:

    Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello