{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Bomboletta spray | |
Testina nebulizzatrice | Smart Straw | |
Contenuto | 0,4 l | |
Colore | beige | |
Idrosolubilità | insolubile | |
Campo di impiego temperatura | -20 °C - 90 °C | |
Serie | SPECIALIST® | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
Tipo di prodotto | Lubrificante |
Codice articolo | 083007 400 | |
EAN / GTIN | 5032227005570 | |
Codice del produttore | 49394 |