WD-40 Multifunktionsöl 25l

Codice art.: 083005 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 083005 25
EAN / GTIN 5032227490253
Codice del produttore 49025/E

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Verwendung:
  • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung - löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
  • Reiniger - löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
  • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
  • Korrosionsschutz - WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
  • Kontaktspray - verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

    Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509 - 083517 auch für großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.
  • Proprietà:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS08 gesundheitsgefährdend - GHS02 entzündbar Attribute
    Ausführung: Kanister
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Farbe: bernsteinfarben
    Flammpunkt: 47
    Wasserlöslichkeit: unlöslich
    Oxidierende Eigenschaften: nicht bestimmt
    UN Nummer: UN3295
    Gefahrgutklasse: 3
    Kinematische Viskosität: < 1
    Classe de marchandise dangereuse: 3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello