Prodotto multifunzionale WD-40® Flessibile 400 ml

Codice art.: 083003 400
(CHF 35.50 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
291 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Flexi Straw
Contenuto 0,4 l
Colore marrone chiaro
Punto di ebollizione 176 °C
Punto di infiammabilità 47 °C
Idrosolubilità insolubile
Proprietà ossidanti no
Viscosità cinematica < 1 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083003 400
EAN / GTIN 5032227316881
Codice del produttore 31688

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

Uso:

  • Sciogliruggine con eccezionale azione capillare − sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.
  • Detergente − scioglie anche lo sporco più resistente senza impastare né incrostare le superfici.
  • Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.
  • Anticorrosivo − WD-40 elimina l’umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.
  • Spray per contatti − elimina l’umidità dai componenti elettrici.
Con tubo di nebulizzazione pieghevole in metallo da 18,5 cm per applicazioni precise. Utilizzabile da tutti gli angoli di inclinazione.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello