Estrattore per viti e dadi 15 mm

Codice art.: 082890 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lato uscita 20,7 mm
Lunghezza 32 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Adatto per viti M10
Per apertura 15 mm
Tipo di prodotto Estrattori per dadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082890 15
EAN / GTIN 4991644046294
Codice del produttore 3127 15MM

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-molibdeno. Le affilate scanalature a elica afferrano viti/dadi e bulloni bloccati o difettosi e li allentano. Funzionamento in combinazione con cricchetto, impugnatura a T, ecc. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

Uso:

Per svitare viti, dadi e bulloni bloccati o difettosi. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello