Finitore universale per filettature 16-38 mm

Codice art.: 082855 16-38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ filettatura 16 mm - 38 mm
Tipo di prodotto Finitore per filettature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082855 16-38
EAN / GTIN 4000896149230
Codice del produttore 842AG-3

Descrizione

Esecuzione:

Finitore universale per filettature esterne.
  • Fissaggio rapido tramite vite di regolazione.
  • Regolazione automatica della lama su qualsiasi passo della filettatura.
  • Per la ripassatura di filettature destre e sinistre (rispettare il senso di rotazione!).
  • Per tutti i tipi di filettatura (fianco a 60°).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello