Set di 100 inserti filettati, 1,5×D, Tipo di filettatura / dimensione: M5

Codice art.: 082818 M5
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.61 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di filettatura / dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M5
Profondità massima di filettatura 1,5×D
Passo della filettatura 0,8
Contenuto del set 100
Tipo di prodotto Inserto filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082818 M5
EAN / GTIN 4250361212055
Codice del produttore 41300050075/11

Descrizione

Esecuzione:

Inserti filettati metrici in filo di acciaio legato inossidabile con profilo a molla. Il perno di trascinamento viene rotto nella tacca (punto di rottura nominale) una volta completata l’installazione. Forma ottimizzata con zona di inserimento innovativa che consente di posizionare e avvitare l’inserto come una vite.
Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in acciaio legato con elevata resistenza all’usura, ridotto attrito della filettatura all’interno di tolleranze minime, alta qualità di finitura delle superfici nonché resistenza alla corrosione e al calore. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite durevoli di altissima qualità per tutti i carichi di lavoro (statici, dinamici) con trasmissione ideale della forza. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

Uso:

Per la riparazione economica di filettature danneggiate o usurate e come elemento di costruzione per l’armatura delle filettature di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Nota:

Inserti autobloccanti e altre dimensioni disponibili su richiesta.
  • Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.
  • Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello