Asta filettata M16

Codice art.: 082808 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di filettatura / dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M16
Tipo di prodotto Accessori per riparazione filettature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082808 M16
EAN / GTIN 4250361211218
Codice del produttore 41500116000/10

Descrizione

Esecuzione:

Filettatore per inserti filettati HeliCoil®plus.
Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in acciaio legato con elevata resistenza all’usura, ridotto attrito della filettatura all’interno di tolleranze minime, alta qualità di finitura delle superfici nonché resistenza alla corrosione e al calore. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite durevoli di altissima qualità per tutti i carichi di lavoro (statici, dinamici) con trasmissione ideale della forza. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

Uso:

Per la riparazione economica di filettature danneggiate o usurate e come elemento di costruzione per l’armatura delle filettature di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Nota:

  • Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.
  • Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello