Set di riparazione filettature DIN 8140 M5

Codice art.: 082800 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M (×Passo) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 5,2 mm
Filettatura M M5
Numero di inserti di filettatura 60
Tipo di prodotto Riparazione filettature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082800 M5
EAN / GTIN 4250361200052
Codice del produttore 41851050000/10

Descrizione

Esecuzione:

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in acciaio legato con elevata resistenza all’usura, ridotto attrito della filettatura all’interno di tolleranze minime, alta qualità di finitura delle superfici nonché resistenza alla corrosione e al calore. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo collegamenti a vite durevoli di altissima qualità per tutti i carichi di lavoro (statici, dinamici) con trasmissione ideale del momento torcente. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.
Set di riparazione completo per una misura di filetto metrica cad. in valigetta di plastica.

Uso:

Per la riparazione economica di filettature danneggiate o usurate e come elemento di costruzione per l’armatura delle filettature di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Fornitura:

  • 1 maschio a filettare a mano in HSS.
  • 1 asta filettata.
  • 1 valigetta di plastica lungh.×largh.×h 180×165×45 mm (fino a Dim. M8) o 245×225×50 mm (a partire da Dim. M10).
  • 20 (fino a Dim. M6) o 10 (a partire da Dim. M8) inserti filettati continui in acciaio legato in ogni lunghezza (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 punta elicoidale.
1 rompiperno.

Nota:

Per maschi a macchina in HSS-E-PM con rivestimento TiCN vedi n. art. 133550 e n. art. 138200.
  • Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.
  • Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello