Punta standard (con collare) M5

Codice art.: 082730 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Preforo 4,5 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Spessore massimo del materiale 2,7 mm
    Potenza raccomandata 0,8 kW
    Velocità consigliata 2.500 min-1
    Per filettatura M M5
    Tipo di prodotto Punta per foratura a flusso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 082730 M5
    EAN / GTIN 2050001740199
    Codice del produttore 100450

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta in metallo duro per la realizzazione di prefori preliminari alla maschiatura a rullare.

    Descrizione:

    La velocità e l’attrito generano calore a livello locale e la conseguente plastificazione di ogni tipo di materiale metallico. In questo modo è possibile realizzare in pochi secondi tagli chiusi senza trucioli su più spessori iniziali.
    L'utensile in HM ruota velocemente sulla lamiera e generando calore per attrito consente la realizzazione di fori rinforzati su tubo o lamiera in pochi secondi, senza asportazione di truciolo. Sotto l'effetto della temperatura il materiale diventa plastico e la punta lo attraversa collocando ai lati il materiale stesso.

    Vantaggi:

    • Notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali (per esempio dadi autofrenanti).
    • Senza trucioli né rifiuti; sostituisce dadi saldati, pressati e di ribattini.
    • Base robusta per filettatura con forze di estrazione elevate.
    • Per gli spessori del materiale e le misure dei filetti più comuni (filettatura a norma DIN 13).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello