Aspirazione fumi di saldatura Easy Arm 1, Numero di filtri/bracci: 1

Codice art.: 082303 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filtri/bracci Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume di aspirazione per braccio 110 m2/h
Lunghezza complessiva 255 mm
Larghezza complessiva 255 mm
Altezza complessiva 470 mm
Peso 7,5 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz
Tensione di rete 100 V - 240 V
Potenza assorbita 40 W
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Dispositivo di aspirazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Codice del produttore 0CA10-001

Descrizione

Esecuzione:

Elevata potenza di aspirazione, ottime capacità di filtrazione e funzionamento silenzioso. Filtraggio dell’aria di processo mediante 3 livelli:
  • Prefiltro per polveri e particelle grossolane.
  • Filtro combinato per microparticelle.
  • Filtro al carbone attivo per gas nocivi.

Indicatore ottico e acustico per la sostituzione dei filtri. Filtri della stessa struttura per EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaccia per il collegamento di stazioni di saldatura i-CON.
Il montaggio del sistema viene realizzato con un apposito supporto da tavolo. Per accessori come bracci e ugelli di aspirazione vedi lo shop online al n. art. 082306082313.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello