{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | ICON1 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza di riscaldamento | 150 W | |
Tempo di riscaldamento a 280 °C | ca. 9 s | |
Capacità di riscaldamento | 80 W | |
Campo di regolazione temperatura punte massimo | 150 °C - 450 °C | |
Peso saldatore elettrico senza cavo | 30 g | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Tipo di prodotto | Stazione di saldatura |
Codice articolo | 082301 ICON1 | |
EAN / GTIN | 4003008085976 | |
Codice del produttore | 0IC1100A |