{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza punte | 1 mm - 4,8 mm | |
Tempo di riscaldamento | ca. 50 s | |
Potenza termica regolazione in continuo | 25 W - 130 W | |
Temperatura punte massimo | 580 °C | |
Autonomia per ogni carica di gas | 40 min - 120 min | |
Tipo di gas | Butano | |
Tipo di accensione | Accensione piezoelettrica | |
Peso saldatore portatile a gas | 121 g | |
Tipo di prodotto | Saldatoio elettrico |
Codice articolo | 082250 130 | |
EAN / GTIN | 4003008061550 | |
Codice del produttore | 0G13400141 |