Saldatore elettrico rapido Multi-Sprint 960ED

Codice art.: 082200 960ED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello ERSA Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ERSA 960ED
Alimentazione Alimentazione di rete
Larghezza punte 3,2 mm
Potenza di riscaldamento 150 W
Capacità di riscaldamento 75 W
Temperatura delle punte dopo 3 minuti 350 °C
Peso senza cavo 100 g
Tipo di prodotto Saldatoio elettrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082200 960ED
EAN / GTIN 4003008060829
Codice del produttore 0960ED

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore a pistola senza trasformatore, molto leggero. Tempo di riscaldamento di ca. 20 secondi. Premendo la punta a intervalli regolari è possibile adattare la carica termica in funzione dell’effettivo fabbisogno di calore del punto da saldare. Punta ad alto rendimento decapata internamente. Cavo di alimentazione da 1,5 m.

Uso:

Ideale per lavori di montaggio e riparazione, dato che il saldatore può essere utilizzato universalmente da 15 − 100 W.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello