Saldatore elettrico universale Multi-TC con regolazione della temperatura, Capacità di riscaldamento: 75W

Codice art.: 082150 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di riscaldamento (W) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza di riscaldamento 285 W
Tempo di riscaldamento ca. 34 s
Capacità di riscaldamento 75 W
Campo di regolazione temperatura punte massimo 250 °C - 450 °C
Peso senza cavo 60 g
Tipo di prodotto Saldatoio elettrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Codice del produttore 0760CD

Descrizione

Esecuzione:

Potente saldatore elettrico universale con un sensore di temperatura di precisione posizionato direttamente sotto alla punta decapata internamente. La combinazione della rilevazione diretta della temperatura con la precisa elettronica di regolazione integrata nell’impugnatura consente di eseguire in modo professionale sia lavori di saldatura di precisione su componenti elettronici delicati sia applicazioni con fabbisogno termico molto elevato.

Uso:

Per l’impiego mobile nell’ambito dell’assistenza, della manutenzione e delle riparazioni. Le funzioni di ERSA Multi-TC sono quelle di una grande stazione di saldatura, ma senza separazione galvanica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello