Cestello xtra TT 20

Codice art.: 082104 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza cestello 280 mm
    Larghezza cestello 245 mm
    Altezza cestello 110 mm
    Capacità cestello 20 l
    Portata massima 8 kg
    Tipo di prodotto Cestello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 082104 20
    EAN / GTIN 4250004100237

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

    Per:

    Cestello adatto per n. art. 082001 20.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello