Cestello xtra ST, Modello: 50

Codice art.: 082103 50
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cestello 255 mm
Larghezza cestello 230 mm
Altezza cestello 370 mm
Capacità cestello 50 l
Portata massima 12 kg
Tipo di prodotto Cestello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Produttore Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082002 Dim. 50.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello