{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Elmasonic Easy 1L | |
Volume | 0,9 l | |
Lunghezza degli strumenti | 235 mm | |
Larghezza degli strumenti | 135 mm | |
Altezza degli strumenti | 200 mm | |
Lunghezza cestello | 155 mm | |
Larghezza cestello | 70 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 185 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 80 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 55 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 1 l | |
Capacità di riscaldamento | 60 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 220 V - 240 V | |
Peso | 2 kg | |
Volume di lavoro consigliato | 0,7 l | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni | |
Grado di protezione IP | IP 20 |
Codice articolo | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 |