Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST 60

Codice art.: 082002 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto xtra ST 600H
Volume 56,3 l
Lunghezza degli strumenti 825 mm
Larghezza degli strumenti 595 mm
Lunghezza cestello 415 mm
Larghezza cestello 255 mm
Altezza vaschetta di pulizia 330 mm
Capacità di riscaldamento 1.400 W
Potenza massima degli ultrasuoni 3.600 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 400 V
Peso 55 kg
Volume di lavoro consigliato 45 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082002 60
EAN / GTIN 4250004100343

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Elmasonic xtra ST è l’apparecchio a ultrasuoni ideale per rimuovere lo sporco più ostinato ed è particolarmente indicato per le operazioni più complesse nel settore della pulizia industriale.
  • 2 frequenze ultrasoniche selezionabili (25 kHz per lo sporco più ostinato e 45 kHz per una pulizia delicata).
  • Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell’effetto ultrasonico nell’intero bagno di pulizia.
  • La funzione Pulse commutabile aumenta la potenza massima degli ultrasuoni.
  • Funzione Dynamic (la potenza ultrasonica può essere temporaneamente aumentata fino al 20%).
  • Vaschetta robusta in acciaio legato saldato.

Fornitura:

Senza cestello e coperchio di protezione.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) e 082103 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015088019.
Coperchi di protezione da ordinare separatamente vedi n. art. 082105. Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello