Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra TT 20

Codice art.: 082001 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto xtra TT 200H
Volume 18 l
Lunghezza degli strumenti 420 mm
Larghezza degli strumenti 390 mm
Lunghezza cestello 280 mm
Larghezza cestello 250 mm
Altezza vaschetta di pulizia 200 mm
Capacità di riscaldamento 300 W
Potenza massima degli ultrasuoni 1.200 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Peso 13 kg
Volume di lavoro consigliato 13 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082001 20
EAN / GTIN 4250004100312

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra TT per uso intensivo.
  • Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic commutabile.
  • Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell’effetto ultrasonico nell’intero bagno di pulizia.
  • Segnale visivo di raggiungimento della temperatura limite per la protezione di parti sensibili.
  • Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.
  • Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d’acqua.

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) e 082103 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015088019.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello