Set di specchietti telescopici con attacco QuickFix, Numero di specchi: 2

Codice art.: 081683 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di specchi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Specchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081683 2
copia
EAN / GTIN 4260131238772
copia
Codice del produttore 475/55
copia
Produttore Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Specchietti sostituibili in modo semplice e veloce grazie alla chiusura rapida, simile a un attacco per bit.
  • Impugnatura con gomma a immersione.
  • Supporto magnetico e serraggio a molla supplementare.

Fornitura:

2× specchio ovale: 1× Dim. specchio 45×30 mm
1× Dim. specchio 69×46 mm
cad. con attacco esagonale
1× Manico telescopico: Lunghezza da 200 a 780 mm con chiusura rapida esagonale
Riposte in: Astuccio 210× 86 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello