Set di specchi telescopici in acciaio legato, Numero di specchi: 3

Codice art.: 081682 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di specchi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Specchio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Codice del produttore 081682 3

Descrizione

Esecuzione:

Set di 3 specchi telescopici con piastre specchiate antirottura in acciaio legato lucidato. Tutti gli specchi sono dotati di uno snodo a 360° per raggiungere anche i punti di difficile accesso.
  • Grazie al sicuro collegamento a vite, le piastre specchiate sono fissate saldamente al telescopio.
  • Telescopio antitorsione.
  • Materiale antiscivolo dell'impugnatura per garantire un utilizzo sicuro.

Fornitura:

2× specchio ovale: 1× dimensioni specchio 65×95 mm
1× dimensioni specchio 30×45 mm
lunghezza rispettiva senza specchio 195-790 mm
1× specchio rotondo: ⌀ specchio 50 mm, lunghezza senza specchio 195-790 mm
Riposte in: Astuccio con protezione specchio 121×299 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello