Set per ispezione, Numero di utensili: 5

Codice art.: 081681 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 5
Riposte in Astuccio
Tipo di prodotto Utensile per ispezioni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081681 5
EAN / GTIN 4062406232948
Codice del produttore 081681 5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di ispezione perfettamente adattato, ideale per le operazioni di manutenzione in punti di difficile accesso. Gli utensili sono imballati in un robusto astuccio lavabile con chiusura lampo ed elastici per garantirne una conservazione sicura.

Fornitura:

Lampada tascabile a stelo a LED: 1× n. art. 081461 Dim. PEN
Artigli prensili flessibili: 1× n. art. 081610 Dim. 500
Asta magnetica: 1× n. art. 081670 Dim. 500
Specchietto telescopico: 1× n. art. 081630 Dim. 30
Pinzetta a punta tronca, diritta: 1× n. art. 727550 Dim. N
Riposte in: Astuccio 300× 200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello