Asta magnetica telescopica

Codice art.: 081650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
370 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 8 mm
Lunghezza complessiva 160 mm - 670 mm
⌀ Magnete 6 mm
Forza di tenuta del magnete 5 N
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Codice del produttore 402/01
Produttore Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura telescopica cromata estensibile. Impugnatura con clip da taschino, punta per tracciare nel cappuccio di protezione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello