Artigli prensili flessibili, Lunghezza: 170mm

Codice art.: 081610 170
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 170 mm
⌀ Testa 9 mm
Tipo di prodotto Artigli prensili flessibili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Codice del produttore 460/01
Produttore Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Con 3 griffe elastiche retrattili a molla di presa. Le graffe si aprono fino a un massimo di 15 mm.
Gambo rigido con clip da taschino.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello