Presa a risparmio energetico con timer AES1-2

Codice art.: 081609 AES1-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza nominale 2.500 kW
Tipo di prodotto Ripartitore di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081609 AES1-2
EAN / GTIN 4013674142170
Codice del produttore 1260-0001

Descrizione

Esecuzione:

Presa intelligente e temporizzata con tecnologia Zero Watt, che disconnette automaticamente e in modo sicuro le utenze collegate dalla rete dopo un tempo di esercizio preimpostato (da 15 minuti a 8 ore). Risparmio di energia e denaro nel rispetto dell’ambiente.
  • Nessun consumo di corrente (0 W) in modalità stand-by.
  • Possibilità di impostare un tempo di esercizio di 15 minuti / 30 minuti / 1 ora / 2 ore / 4 ore / 8 ore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello