Torcia a stelo a batteria con LED 175

Codice art.: 081577 175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 30

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 30
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 20 lm - 200 lm
Durata 2 h - 16 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,8 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 175 mm
Larghezza complessiva 23 mm
Peso 77 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081577 175
EAN / GTIN 4062406262044

Descrizione

Esecuzione:

Torcia a stelo a batteria con LED, con luce principale a luminosità variabile regolabile in continuo e funzione faretto supplementare. Potente magnete sulla base.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.