{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 50 lm - 500 lm | |
Durata | 2 h - 22 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,6 V | |
Lunghezza complessiva | 470 mm | |
Peso | 325 g | |
Tipo di prodotto | Lampada di ispezione |
Codice articolo | 081572 460 | |
EAN / GTIN | 4062406262020 | |
Codice del produttore | 081572 460 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |