Torcia elettrica a LED con batteria 240 mm

Codice art.: 081571 240
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 30
    Corrente di illuminazione 200 lm
    Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
    Durata 2,5 h
    Autonomia Livello 2 5 h
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Lampadine Modulo LED
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Lunghezza complessiva 240 mm
    Peso 100 g
    Tipo di prodotto Lampada tascabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081571 240
    EAN / GTIN 5708997356104
    Codice del produttore 03.5610

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lampada pieghevole 3 in 1 dal design estremamente sottile e compatto. Permette di ispezionare e di illuminare anche i punti più stretti e di difficile accesso. Completamente piegata e di dimensioni tascabili, questa lampada funziona come una comune torcia. Con faretti supplementari e due livelli di luminosità (50 oppure 100%). Robusto magnete integrato e gancio.

    Funzione:

    IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

    Fornitura:

    Senza alimentatore. Un cavo di carica è incluso nella dotazione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello