Lampada a LED a batteria 205

Codice art.: 081537 205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Zona ATEX Nessuna
    Corrente di illuminazione 350 lm
    Corrente di illuminazione Livello 2 250 lm
    Durata 3,5 h - 5,5 h
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Tensione batteria 3,7 V
    Lunghezza complessiva 205 mm
    Peso 266 g
    Tipo di prodotto Lampade da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081537 205
    EAN / GTIN 4045197727251
    Codice del produttore 081537 205

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lampada da lavoro a batteria con LED, dotata di 2 livelli di luminosità e un'elevata intensità di illuminazione. Con gancio e supporto richiudibile, attacco di ricarica micro USB, base magnetica ruotabile e cinturino da polso.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Incluso cavo di carica e alimentatore di corrente.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello