{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Durata | 1,5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lunghezza d’onda dei raggi UV | 390 nm | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081525 UV-LIGHT | |
EAN / GTIN | 5708997358016 | |
Codice del produttore | 03.5801 |