• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX NOVA-EXR

Codice art.: 081524 NOVA-EXR

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona ATEX Zona 1; Zona 21
Corrente di illuminazione 1.500 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 750 lm
Durata 2 h
Autonomia Livello 2 4 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Temperatura cromatica 6.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Litio - fosfato di ferro
Capacità batteria 1,4 Ah
Tensione batteria 19,2 V
Lunghezza complessiva 270 mm
Larghezza complessiva 266 mm
Altezza complessiva 123 mm
Peso 3.900 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081524 NOVA-EXR
Codice del produttore NOVA EX R

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.
Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX robusta e resistente.

Norma:

Certificazioni per zona ATEX: gas 1 e 2, polvere 21 e 22.
Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

Fornitura:

Incluso cavo di carica da 5 m.

Attenzione:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello