Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX UNI-EX

Codice art.: 081515 UNI-EX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Zona ATEX zona 0; zona 20
    Denominazione originale prodotto UNI-EX
    Corrente di illuminazione 200 lm
    Corrente di illuminazione Livello 2 330 lm
    Durata 7,5 h
    Autonomia Livello 2 3 h
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Valore CRI 80
    Temperatura cromatica 6.000 K
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2,8 Ah
    Tensione batteria 3,2 V
    Lunghezza complessiva 220 mm
    Larghezza complessiva 70 mm
    Altezza complessiva 39 mm
    Peso 420 g
    Tipo di prodotto Lampade da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081515 UNI-EX
    EAN / GTIN 5708997356173
    Codice del produttore 3,56

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
    Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.
    Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX multifunzionale. Luce principale con interruttore a due intensità e faretto superiore.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Norma:

    Con certificazione ATEX per zona 0 e zona 20.
    Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

    Fornitura:

    Inclusi cavo di carica e stazione di carica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello