Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: SUN4

Codice art.: 081513 SUN4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto SUNMATCH 4
Corrente di illuminazione 50 lm - 500 lm
Durata 2 h - 10 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Luce colorata Colore reale
Valore CRI 95
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,6 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 203 mm
Larghezza complessiva 89 mm
Peso 270 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Codice del produttore 03.5657

Descrizione

Esecuzione:

COLOUR MATCH. LED speciale con valore CRI elevato per una resa perfetta dei colori e un’altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l’uso in officine di verniciatura. Lente di vetro intercambiabile e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana.
SUNMATCH 4. Pratica lampada da lavoro a batteria con LED con testa flessibile di 180° per la preparazione e l’adattamento cromatico. Con funzione CCT SCAN continua.
Con funzione CCT SCAN continua. In caso di attivazione di quest’ultima, la lampada eseguirà automaticamente la scansione della superficie dell’oggetto con l’intero spettro della temperatura del colore. La funzione può essere bloccata in qualsiasi momento. Ideale per il riconoscimento dei difetti di verniciatura.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e stazione di carica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello