Lampada frontale a LED a batteria 300

Codice art.: 081493 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 100 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 300 lm
Durata 6 h
Autonomia Livello 2 2 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 78 mm
Larghezza complessiva 47 mm
Peso 111 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Codice del produttore 081493 300

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale a LED con ampio cono di luce per un’illuminazione ottimale dell’intera zona di lavoro. Accensione / spegnimento senza contatto mediante sistema di sensori con 2 livelli di luminosità.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello